Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 10m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411277
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     411277
EAN/GTIN:
     5056112281979
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 10m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Standards = EIA/TIA 568, RoHS-konform

Bitte beachten Sie: wenn bei einem Kat.-6-Patchkabel die Jacks und Steckverbinder nicht mit Kat.-6-Drähten angeschlossen sind, kann die Gesamtleistung beeinträchtigt werden. Jedes Kabel wurde von führenden Ingenieuren einzeln geprüft. RS PRO Cat6 Patchkabel. Diese RS PRO Patchkabel, auch als Ethernet-Patchkabel bezeichnet, werden mit Cat 6-Kabeln hergestellt, die allgemein als Cat6-Kabel bezeichnet werden. Es handelt sich um elektrische Kabel, die häufig in Büroumgebungen verwendet werden, um Computer mit einem Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-Switch zu verbinden. Es handelt sich um abgeschirmte, verdrillte Adernpaare (S/FTP), d. H. Die Kupferdrähte sind miteinander verdrillt und auf der Außenschicht des Kabels mit einem Folienschirm mit geflochtener Abschirmung versehen. Diese Art der Abschirmung trägt zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen und zum Schutz vor Gegensprechen und Systemrauschen bei. Diese RS PRO Cat 6 Patchkabel sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich, wodurch die Identifikation des Kabels vereinfacht wird. Das Patchkabel besteht aus mehreren dünnen Kupferlitzen, die sowohl Knickschutz als auch Flexibilität bieten und für ein 10-Gigabit-Ethernet kompatibel sind. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Längen von Ethernet-Kabeln bis zu 10 Meter Verschiedene Farben - Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz PVC-Schutzhülle auf der Cat6, die die Haltbarkeit verbessert Gespritzter Knick bietet Schutz und Flexibilität Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit Die Kabel werden mit RJ-45-Stecker und Click-Lock hergestellt. Wie kann ich ein Cat6-Kabel identifizieren?. CAT 6-Kabel können durch Markierungen auf der Kabelummantelung identifiziert werden und weisen eine Kennzeichnung der Kategorie 6 oder 6 auf. Pflegeanweisungen. Bei der Lagerung Ihrer Cat6-Patchkabel sollten Sie Ihre Kabel leicht in eine lose Coil rollen, wobei die natürliche Kurve des Kabels verwendet wird. Wenn die Kabel nicht in Gebrauch sind, sollten sie in einem Schutzgehäuse aufbewahrt werden, in dem Staub und Verunreinigungen nicht in die Anschlussenden gelangen get. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Standards:
EIA/TIA 568, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, 411277, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, 2199138540, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 1,81*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,19*
Zubehör
RS Pro
171966
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.