Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4106922
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SKC-A1Z M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Öffner
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Serie = ENM2
Länge = 75mm
Tiefe = 33mm
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles

UL, CSA and BG-approved. Sicherheitsschalter SK / SKC. Isolierstoffgekapselt Befestigungsmaß 40mm Betätigung in 4 Richtungen, horizontal und vertikal Betätiger 3-fach codiert Zwangstrennende Öffnerkontakte, galvanisch getrennt Schutzart IP 65
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Serie:
ENM2
Länge:
75mm
Tiefe:
33mm
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, bernstein endschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, 4106922, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, SKCA1ZM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 29,69*
€ 46,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,36*
€ 53,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3911452058
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.