| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4106641 Herst.-Nr.: R14-RKW 9 EAN/GTIN: 5060641257046 |
| |
|
| | |
| Sensor Typ = PT100 Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst max. = +400°C Anschlussart = Kabel Prozessanschluss = Streifensensor
Rohrschellen-Widerstandsthermometer. Typ RKW 9 mit Fühlerhülse aus Edelstahl Zum problemlosen Anbringen an Rohrleitungen Rohrschellendurchmesser 23-70mm Rohrschelle und Fühlerrohr aus VA Sensor: 1xPt100 Ohm,3-Leiter-Schaltung Mit 2 Meter fest ank. Anschlussleitung Platinmesswiderstand Toleranzklasse B nach DIN EN 60751 Anschlußleitung 3x0,22mm ;sup>2 ;/sup>, einzeln und gemeinsam Glasseide isoliert, zusätzlich mit verzinktem Stahldrahtgeflecht umflochten Max. Temperatur 400°C Weitere Informationen: | | Sensor Typ: | PT100 | Fühlerdurchmesser: | 6mm | Temperatur erfasst max.: | +400°C | Anschlussart: | Kabel | Prozessanschluss: | Streifensensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100 reckmann, pt100, 4106641, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Reckmann, R14RKW9, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| | |
| |