Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm x 28mm, 80Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4106348
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RS0070653
EAN/GTIN:
     5060641254588
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Federkupplung
Federnkupplung
Kupplungs-Typen = Strahlkupplung
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 28mm
Nenndrehmoment = 80Nm
Winkelversatz = 4°
Parallelversatz = 0.25mm
Axialversatz = 0.4mm

DIN EN 61010-1. Drehgeber RI36, Inkremental, Hohlwelle, 36mm. Kurzschlussfest und verpolsicher Schutzklasse III Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplung
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
28mm
Nenndrehmoment:
80Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.25mm
Axialversatz:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkupplung, Wendelkupplung, drehgeber inkremental hohlwelle, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hengstler, 4106348, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Hengstler, RS0070653, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.