Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6013EX, G1/8 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 230 V ac/dc, Öffner, ATEX-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4105159
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     351926
EAN/GTIN:
     5059040012455
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 230 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressive Medien, technisches Vakuum
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 2mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60 °C
Gender = Buchse
Öffnungszeit max. = 20ms

Zweiweg-Magnetventil Edelstahl. Zündschutzart EEx m II T4 Stromlos geschlossen Einfacher Spulentausch durch Lösen einer Zentralmutter Spule um 360° drehbar Geeignet für neutrale/aggressive Medien, die Gehäuse und Dichtwerkstoffe nicht angreifen und technisches Vakuum
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressive Medien, technisches Vakuum
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
2mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60 °C
Gender:
Buchse
Öffnungszeit max.:
20ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.