| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4103248 Herst.-Nr.: 851-15060 410-3248 EAN/GTIN: 5059039186921 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Kat-6-Patchkabel. HellmannTyton bietet eine Serie von Patchkabeln gemäß Kategorie 6 mit einer superflachen Tülle. Sie sind in einer Reihe von Farben erhältlich und erfüllen alle Industriestandards. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile GigaBand-Patchkabel erfüllen die Anforderungen nach Kategorie 6 Kabelverunreinigungsschutz enthalten Abnehmbare Etiketteneinsätze für einfache Kabelkennzeichnung Vollständig kompatibel mit Kat-5e-Systemen Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 4103248, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Polyco Healthline, 851150604103248, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable, HellermannTyton Data |
| | |
| |