| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-409750 Herst.-Nr.: 1410-L210-L2F1-S02-0.63A EAN/GTIN: 5059045857082 |
| |
|
| | |
| Strom = 630mA Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 9mm Serie = 1410-L Auslösemechanismus = Thermisch Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = Leiterplattenmontage Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschaltermm
UL; CSA und VDE (nicht 8 A). Serie 1410-L. Leiterplattenmontage Lötanschlüsse Ultraminiatur, schnell wirkend Hochgeschwindigkeits-Auslösecharakteristik (typischerweise weniger als 1 Sekunde bei zweifachem Nennstrom) Weiße Drucktaste, manuelle Rückstellung für erhöhte Sicherheit auf der Leiterplatte Einfaches Inline-Leiterplattenlayout für einfache Handhabung Typische Lebensdauer: 300 Schaltspiele bei zweifachem Nennstrom Hauptsächlich für Leiterplatten, Kommunikationsgeräte, professionelle Hi-Fi-Geräte sowie Steuerungs- und Messtechnik IEC-Klassifizierung R/TO Weitere Informationen: | | Strom: | 630mA | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 9mm | Serie: | 1410-L | Auslösemechanismus: | Thermisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Leiterplattenmontage | Überlastschaltertyp: | Thermischer Schutzschaltermm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 409750, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1410L210L2F1S02063A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |