Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP2060 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 5Ω ±1% / 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4096831
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-5.00-1%
EAN/GTIN:
     5059045917014
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 5Ω
Leistung = 60W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP2060
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Auf Clip befestigte Schichtwiderstände, 60 W, Serie MP2060. Leistungswiderstände (Film) in TO220-Gehäuse. Clip-montierte Kühlkörperbaugruppe. Induktionsfreie Bauweise, ideal für hohe Frequenzen. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff.).
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
60W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP2060
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 60w, leistungswiderstand, widerstand caddock, 4096831, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP20605001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 8,86*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.