Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP820 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 2kΩ ±1% / 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4096724
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP820 2K 1%
EAN/GTIN:
     5059045976073
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 2kΩ
Leistung = 20W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP820
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = -20 → +50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Caddock Schichtwiderstände der Serie MP800 20 W. Caddock Leistungswiderstände (Film) der Serie MP800 im TO-220 Gehäuse aus Metall mit Montagelasche. Diese Widerstände weisen einen Widerstandsbereich von 0,020 Ω bis 10,0 kΩ auf. Die Serie MP800 verfügt über ein nicht induktives Design für hohe Schaltgeschwindigkeit, Klemmdioden und HF-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Leistungswiderstände (Film) in TO-220-Gehäuse Induktionsfrei. Kann einen Kühlkörper aufnehmen. Diese Arten von Teilen sind sehr nützlich bei hohen Frequenzen bis zu 500 MHz. Elektrisch isoliertes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Leistung:
20W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP820
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
-20 → +50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, 4096724, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP8202K1%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 8,87*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.