Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP821 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 5Ω ±1% / 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4096639
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP821 5R 1%
EAN/GTIN:
     5059045853176
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
Widerstand = 5Ω
Leistung = 20W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP821
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

20W, Serie MP820 und MP821. Schicht-Leistungswiderstände in TO-220 Gehäuse Nicht induktiv Montage eines Wärmeabstrahlers möglich Diese Bauteile sind für Hochfrequenzanwendungen bis 500MHz geeignet Gehäuse elektrisch isoliert
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
20W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP821
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4096639, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP8215R1%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 8,84*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.