Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Welding FFP2 Atemschutzmaske , Vergossen, Weiß, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Welding FFP2 Atemschutzmaske , Vergossen, Weiß, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4096588
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M Aura 9928
EAN/GTIN:
     5059041151689
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Nein
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Serie = Welding
Verstellbarer Nasenbügel = Ja
Anzahl pro Packung = 10
Kategorie = Schweißen
Farbe = Weiß

EN 149 Schutzklasse gemäß FFP2-Standard. 3M™ Schweißrauchmaske, FFP2, 9928. Die 3M™ Schweißrauchmaske 9928 bietet leichten, effizienten, bequemen und hygienischen FFP2-Atemschutz gegen Staub, Nebel und Metalldampf und ist beständig gegen Verstopfen für eine lange Nutzungsdauer gegen Schweißrauch (mit FFP2-Schutz). Diese Atemmasken wurden speziell für Schweißanwendungen zum Schutz gegen Ozon und Schweißrauch sowie gegen Geruchsbelästigungen entwickelt.. Die weiche innere Gesichtsabdichtung ist für komfortablen Sitz für verschiedene Gesichtsformen und -größen ausgelegt, und kann mit 3M™ 105 Gesichtsmaskenreiniger für die hygienische Wiederverwendung über mehrere Arbeitsschichten hinweg gereinigt werden. Sie ist ideal für Schweißanwendungen geeignet und verfügt über eine kohlenstoffverstärkte Schicht, die durch MIG-, TIG- und Lichtbogenschweißen entstandenes Ozongas herausfiltert. Das 3M™ Cool Flow™-Ventil verringert das Aufbauen von Wärme und bietet komfortablen Schutz unter heißen und feuchten Bedingungen. Eine schwer entflammbare Außenhülle zum Schutz gegen heiße Schweißspritzer. Die niedrige Bauhöhe ist ideal für den Einsatz mit Schweißschilden und 3M™ Speedglas™ Schweißhelmen. Sie ist robust und gegen Zusammenfallen geschützt und wurde für die Verwendung mit 3M-Brillen und Gehörschutzprodukten entwickelt. Ein verstellbares, geflochtenes Stirnband sorgt für sicheren und dennoch bequemen Sitz. Eigenschaften und Vorteile. Einweg-FFP2-Schweißrauchmaske für zuverlässigen, effektiven Schutz gegen feine Stäube, Nebel, Metalldampf und Ozon. Speziell entwickelt, um Atemschutz beim Schweißen zu bieten Effizienter Partikelfilter ist verstopfungsfest für den erweiterten Einsatz gegen Schweißrauch Aktivkohleschicht filtert Ozongas, das durch MIG-, TIG- und ARC-Schweißarbeiten erzeugt wird, heraus und sorgt für eine Geruchsbelästigung Flammenhemmend - das speziell behandelte Außengehäuse bietet eine erhöhte Flammwidrigkeit, um die Wirkung von Schweißspritzern zu minimieren Das 3M-Cool Flow-TM-Ventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen und bietet Arbeitern bequemen Schutz - selbst unter heißen und feuchten Bedingungen Robustes Gehäuse- und Becherdesign passt sich den meisten Gesichtsformen und -größen gut an und ist sturzfest Farbige Ventilbeschriftung zur einfachen Identifikation: Blau für FFP2. Anwendungen. Einweg-Atemschutzmasken werden verwendet, wenn schädliche Partikel in der Atmosphäre wie Staub auftreten können. Sie schützen den Träger, indem sie Luft filtern, bevor sie durch Nase und Mund eingeatmet werden kann. Die Schutzausrüstung kann je nach den Herausforderungen der Umgebung mit unterschiedlich ausgelegten Filtern verwendet werden. Einweg-Gesichtsmasken sind eine gängige und effektive Lösung für den Atemschutz, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist, wie z. B.: Zimmerei und Konstruktion Dekorieren und Heimwerkern Labor und Fertigung. Wie lange können Einweg-Atemschutzmasken verwendet werden?. Diese Atemschutzmasken können in der Regel etwa 8 Stunden verwendet werden, oder bis das Atmen schwerfällt. Als Teil der Norm EN 149:2001 wird sie in drei Klassen eingestuft. FFP3 sorgt für den höchsten Schutz im Vergleich zu FFP2 und FFP1. Gibt es einen Unterschied zwischen FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz?. FFP1. Schützt vor geringen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie filtern mindestens 80 % der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 25 %. Wird in der Bau- oder Nahrungsmittelindustrie verwendet. FFP2. Schützt vor mittleren Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 94% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 11 %. Wird in der Metallindustrie, der Medizinbranche, der Bergbau- und in der Bauindustrie für Putz- und Schleifarbeiten verwendet. FFP3. Schützt vor hohen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 99% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 5 %. Wird in der Medizinbranche und in der chemischen Industrie verwendet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmasken bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Bei PSA ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Nein
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Serie:
Welding
Verstellbarer Nasenbügel:
Ja
Anzahl pro Packung:
10
Kategorie:
Schweißen
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,97*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 117,66*
€ 140,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 116,03*
€ 138,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 111,71*
€ 132,93
pro Box
ab 7 Boxen
€ 107,24*
€ 127,62
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,57*
€ 120,87
pro Box
ab 15 Boxen
€ 98,40*
€ 117,10
pro Box
ab 40 Boxen
€ 93,11*
€ 110,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 81,97*
€ 97,54
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.