Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Serie R0445, Lineare Führungsschiene, Stahl 12mm x 990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409573
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R044520431,990 MM
EAN/GTIN:
     5059040011106
Suchbegriffe:
Führungsschiene
rexroth führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 12mm
Schienenlänge = 990mm
Serie = R0445
Material = Stahl
Genauigkeitsklasse = N
Größe = 12mm

Miniaturführungen Serie R0442 und R0445. Die Miniaturversion des kugelgelagerten Schienensystems wurde speziell für den Feinmechaniksektor, d. h. für die Produktion von Geräten zur Verarbeitung optischer oder elektronischer Daten entwickelt, bei denen lineare Führungen mit sehr kompakten Abmessung und hoher Belastbarkeit für Rollelemente erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Belastbarkeit in allen Richtungen der Lastanwendung Integrierte Kugelsicherung für sicheren Versand und einfache Montage Ruhiger Lauf durch das ideale, drehende Kugelsystem und die präzise Schienengeometrie Reibungsarme Dichtungen sind standardmäßig eingebaut Flaches Profil Alle stählernen Teile sind aus rost- und säurebeständigen Materialien hergestellt, ähnlich ISO 683-17/EN 10088 Genauigkeitsklasse N
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
12mm
Schienenlänge:
990mm
Serie:
R0445
Material:
Stahl
Genauigkeitsklasse:
N
Größe:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 409573, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, Bosch Rexroth, R044520431,990MM, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R044229401
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.