Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micromotors Getriebemotor bis 1 Nm, 12 V dc / 8 W, Wellen-Ø 6mm, 39.6mm x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micromotors Getriebemotor bis 1 Nm, 12 V dc / 8 W, Wellen-Ø 6mm, 39.6mm x 72mm
Micromotors Getriebemotor bis 1 Nm, 12 V dc / 8 W, Wellen-Ø 6mm, 39.6mm x 72mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4095276
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RH158-12-630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 1nm
getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor
Leistung = 8 W
Abtriebsdrehzahl = 9 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 270 mA
Länge = 72mm
Breite = 39.6mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren der Serie RH158, 8 W. Standardgetriebemotoren für kleine Präzisionssysteme. Lötösen-Anschlüsse. Das VDR-System minimiert elektrische Störungen. Montage durch 3 x M3-Schrauben, die 120° versetzt sind.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor
Leistung:
8 W
Abtriebsdrehzahl:
9 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
270 mA
Länge:
72mm
Breite:
39.6mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, 4095276, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Micromotors, RH15812630, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.