Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoyles Kunststoff Grün Feueralarm-Meldestelle, Kunststofffenster zum Abreißen, Tastensperre für Schlüsselgehäuse, T 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hoyles Kunststoff Grün Feueralarm-Meldestelle, Kunststofffenster zum Abreißen, Tastensperre für Schlüsselgehäuse, T 45
Hoyles Kunststoff Grün Feueralarm-Meldestelle, Kunststofffenster zum Abreißen, Tastensperre für Schlüsselgehäuse, T 45
Artikel-Nr.:
     108EL-4070508
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     K1020G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox grün
Farbe = Grün
Call Point vom Typ = Tastensperre für Schlüsselgehäuse
Innen/Außen = Innenbereich
Betriebsart = Kunststofffenster zum Abreißen
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Element Material = Kunststoff
Box Material = Kunststoff
Tiefe = 45 mm
Höhe = 125 mm
Breite = 142mm

Keyguard-Schlüsselkasten für Notfallzugang. Die Keyguard-Serie umfasst Kunststofffenster zum Ausrasten, um Schlüssel mit oder ohne batteriebetriebenen integrierten Alarm freizugeben. Andere Keyguard-Optionen enthalten spannungsfreie Kontakte für Spezialanwendungen. Die Schlüsselkästen bestehen aus Kunststoff ohne Glas Kunststofffenster zum Abreißen Kann verdrahtet und in vorhandene Alarmsysteme integriert werden Sowohl für Schlüssel als auch für Karten Ideal für Bereiche mit eingeschränktem Zugang Durch das Kunststofffenster ist der Keyguard für die Verwendung in Bereichen wie Schulen, Lebensmittelverarbeitungsbereiche und Schwimmbädern geeignet. Standard-Schlüsselkasten (RS ; 407-0457 407-0457 , RS ; 407-0463 407-0463 ). Die Standardausführung ohne Alarm oder Schalter. Schlüsselkasten mit Alarm (RS ; 407-0485 407-0485 , ; 407-0479 407-0479 ). Mit einem integrierten akustischen Alarm, der über eine PP3 Alkali-Mangan-Batterie (mitgeliefert) versorgt wird Bei jedem Versuch, das Kunststofffenster zu entfernen, wird der Alarm ausgelöst. Der Alarm kann nur durch Einsetzen eines neuen Fensters zum Verstummen gebracht werden. Schlüsselkasten mit Schalter (RS ; 407-0508 407-0508 ). Der Keyguard K1020 ist mit einem einpoligen Umschaltkontakt-Mikroschalter (10 A/240 V ac) ausgestattet. Dieser Schalter ist angeschlossen und spannungsfrei; er ist für den Anschluss an die Geräte des Benutzers bestimmt. Sollte nur bei niedriger Spannung verwendet werden (12 V dc). Keyguard-Fenster (RS ; 407-0514 407-0514 ). Ersatzscheiben für den Keyguard-Schlüsselkasten für Notfallzugang
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Call Point vom Typ:
Tastensperre für Schlüsselgehäuse
Innen/Außen:
Innenbereich
Betriebsart:
Kunststofffenster zum Abreißen
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Element Material:
Kunststoff
Box Material:
Kunststoff
Tiefe:
45 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
142mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 4070508, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Meldestellen, Hoyles, K1020G, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Call Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoyles
K1030GR
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.