| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-406928 Herst.-Nr.: 406928 EAN/GTIN: 5056070987876 |
| |
|
| | |
| Tüllentyp = Kantenschutz Kabeldurchmesser min. = 1.1mm Kabeldurchmesser max. = 2mm Material = PE Farbe = Natur Tüllenstreifenlänge = 5m Maximale Plattenstärke = 5.5mm
RS Pro PE-Tüllenleisten. Kantenschutz/Kantenabschluss aus naturfarbenem Polyethylen (PE) für eine glatte Kanten von Tafeln, Chassis usw. Verschiedene Größen erhältlich für eine Tafelstärke von 1,0 → 5,5 mm. Erhältlich in Längen von 5 m und 10 m zum Ablängen vor Ort.Es gibt eine Reihe von unterschiedlich großen Tüllenleisten, so dass Sie sicher sein können, einen für Ihre Anwendung zu finden. Sie sind mit einer Länge von 5 m oder 10 m erhältlich und können auf Maß geschnitten werden. Bitte sehen Sie sich die Tabelle und das Diagramm unten an, um Ihren idealen Tüllenstreifen zu finden. Weitere Informationen: | | Tüllentyp: | Kantenschutz | Kabeldurchmesser min.: | 1.1mm | Kabeldurchmesser max.: | 2mm | Material: | PE | Farbe: | Natur | Tüllenstreifenlänge: | 5m | Maximale Plattenstärke: | 5.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 5m, eckschutzprofil, durchführungstülle rs pro, 406928, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, ED020, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets |
| | |
| |