Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 4130 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 70A, 240V 32 x 18 x 67.2mm, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA 4130 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 70A, 240V 32 x 18 x 67.2mm, Thermisch
ETA 4130 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 70A, 240V 32 x 18 x 67.2mm, Thermisch
Artikel-Nr.:
     108EL-4059264
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     4130-G211-K4M1-70A
EAN/GTIN:
     5059045503170
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Strom = 70A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 18mm
Serie = 4130
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
DC-Nennspannung = 50V

UL und VDE (EN60934). Serie 4130. Einbaumontage mit Gewindestutzen M12 Schraubschlussklemmen Besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Fehlerströmen. IEC-Klassifizierung R/TO
Weitere Informationen:
Strom:
70A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
18mm
Serie:
4130
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
DC-Nennspannung:
50V
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, 4059264, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 4130G211K4M170A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,18*
€ 39,56*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,27*
€ 44,20*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 51,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X200.801.08 M12 CLEAR COVER+PLATED NUT
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.