Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie PLASTIK 70 Elektronik-Schutzlack Acryl Harz transparent, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-405159
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     30799-AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Farbe = transparent
Anwendung = Leiterplatten
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gebinde Typ = Spray
Material = Acryl Harz
Gebindegröße = 400 ml
Handelsname = PLASTIK 70
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anwendung:
Leiterplatten
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gebinde Typ:
Spray
Material:
Acryl Harz
Gebindegröße:
400 ml
Handelsname:
PLASTIK 70
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, spray acryl-lack, acryl lack, acryllack 400ml, 405159, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, Kontakt Chemie, 30799AH, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
714462
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.