Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401927
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     DG-19427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 16mm
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 16mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = DG
Maximale Plattenstärke = 2.4mm

DG-Durchgangsbuchse. Membranpuffer als mechanischer Schutz für die Kabeln an scharfkantigen Gehäuseausgängen.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
16mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
DG
Maximale Plattenstärke:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 401927, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Essentra, DG19427, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.