Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45
Artikel-Nr.:
     108EL-4009736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4009736
EAN/GTIN:
     5056111997727
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grau
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Litzenzahl = 8

Cat5e-Kabel von RS Pro. Eine Cat5e-Kabelserie von RS Pro, die sich perfekt für Netzwerkverbindungen in privaten und Büroumgebungen sowie in allen Bereich eignet, die eine zuverlässige und leistungsfähige Verbindung mit dem Internet erfordern. Ethernet-Kabel sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, aber die Qualität sollte nie außer Acht gelassen werden, da eine zuverlässige Verbindung einen großen Unterschied für die Unternehmensleistung darstellen kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. In verschiedenen Längen verfügbar Abschirmungsarten UTP und STP Manschette für Zugentlastung Vergoldeter Steckverbinder (RJ45) Funktioniert bei Anwendungen bis 100 MHz. Was ist ein Cat5e-Kabel?. Cate5e-Kabel sind Ethernet-Kabel, die von der Internet-Quelle, z. B. einem Router, zum vorgesehenen Ziel verlaufen. Sie haben einen Twisted-Pair-Aufbau und sind bestens für private und Arbeitsplatzumgebungen geeignet. Die Verwendung von Kupfer innerhalb des Patchkabels selbst garantiert die ausgezeichnete Netzwerkverbindung, die für zuverlässige und reibungslose Internetaktivitäten erforderlich ist. Warum Cat5e?. Die Wahl der Kabelkategorie bleibt letztendlich dem Benutzer überlassen. Cat5e funktioniert bei Anwendungen bis zu 100 MHz; das ist perfekt für die meisten Arbeitsplätze und Serverräume, die eine konstante Internetverbindung für die täglichen Tätigkeiten benötigen. Welche Art von Abschirmung haben diese Netzwerkkabel?. Diese speziellen Ethernet-Kabel sind sowohl UTP- als auch STP-ausgelegt. Zwei sehr unterschiedliche Abschirmungstypen auf einem Kabel für denselben Zweck. Die Unterschiede zwischen den beiden könnten zum Beispiel so aussehen: STP – geschirmtes Twisted-Pair-Kabel bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Störungen. UTP – ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel für eine einfachere, kostengünstigere Installation.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Litzenzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 4009736, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,90*
€ 98,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,26*
€ 93,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,57*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,20*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.