Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück PG21 25mm Silber Nickelplattiert-Finish IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4008244
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0215 SP25/PG21/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = PG21
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP65
Finish = Nickelplattiert
Standards = CE

Nur PG7-Armaturen sind mit Kontermuttern ausgestattet. IP54 und IP65 Gerade Armaturen. Typ A – IP54 Gerades Anschlussstück – starres Außengewinde. Hat ein starres Außengewinde und ist für Bestückung in Ausbrüche mittels Kontermutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Typ B – IP54 Gerades Anschlussstück – drehbares Außengewinde. Hat eine zweiteilige Konstruktion ohne Dichtungen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen noch um 360° drehbar. Bitte beachten, dass dieser Entwurf nicht für die Verwendung in Anwendungen vorgesehen ist, die sich ständig bewegen. Es ist immer noch als ein "Drehen zum Einpassen"-Produkt vorgesehen. Typ C – IP54 Ebener, glatter Schlauchabschluss. Zum Verriegeln eines Leerrohrs in einfache Löcher in Gehäusen. Typ M – IP65 Gerades, drehbares Anschlussstück – Außengewinde. Hat eine dreiteilige Konstruktion mit zusätzlichen Gleitringdichtungen, die einen IP65-Schutz ermöglichen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen überhaupt nicht mehr drehbar, d. h. ein wirkliches "Drehen zum Einpassen"-Produkt.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
PG21
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP65
Finish:
Nickelplattiert
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 4008244, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0215SP25PG21M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,87*
€ 216,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,20*
€ 212,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,86*
€ 209,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,60*
€ 189,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 151,20*
€ 179,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,71*
€ 157,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296130R0010 LFH-SP25/10M
ab € 139,53*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296130R0011 LFH-SP25/25M
ab € 342,01*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0186 SP25/BL/50M
ab € 411,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.