Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M25 25mm Silber Nickelplattiert-Finish IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex SP Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M25 25mm Silber Nickelplattiert-Finish IP65
Adaptaflex SP Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M25 25mm Silber Nickelplattiert-Finish IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-4008187
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0204 SP25/M25/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M25
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP65
Finish = Nickelplattiert
Standards = CE
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M25
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP65
Finish:
Nickelplattiert
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 4008187, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0204SP25M25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,71*
€ 173,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,30*
€ 171,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,07*
€ 155,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 124,16*
€ 147,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,36*
€ 124,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296130R0010 LFH-SP25/10M
ab € 140,09*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296130R0011 LFH-SP25/25M
ab € 342,36*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0186 SP25/BL/50M
ab € 412,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.