Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MIPS 32 KB 256 KB Flash TQFP 100-Pin 2(24 x 10/12 Bit) ADC 2 0 2 0 9 2 0USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-399785
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ256MC710-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040218918
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 32 KB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
A/D-Wandler = 2(24 x 10/12 Bit)

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
32 KB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
A/D-Wandler:
2(24 x 10/12 Bit)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, flash-speicher, 399785, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ256MC710IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 87,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.