Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101061 Herst.-Nr.: 216394 EAN/GTIN: 4015082163945 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger für Doppeldrucktaster ohne Schild
- 30 x 75 mm
- Schwarz
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger ohne Schild | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz | Beschriftung: | keine | Schutzart: | IP66 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Schildträger, eaton etikettenhalter, beschriftungsfenster, etikettenträger 30 mm breit, Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,41455* | € 0,66455* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|