Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 34mm, 21.3mm, 16mm, 6 → 15 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 34mm, 21.3mm, 16mm, 6 → 15 V dc
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 34mm, 21.3mm, 16mm, 6 → 15 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3990186
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SP 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 21.3mm
Ausschnitt-Breite = 34mm
Tiefe = 16mm
Versorgungsspannung = 6 → 15 V dc
Ziffernhöhe = 9,75 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas Lascar EMV 3,5-stellige digitale Voltmeter ist ein einfach zu montierendes LED-Einbaumessgerät. Dieses elektronische Messgerät hat eine Genauigkeit von ±1 %. Er verfügt über einen negativen Schienengenerator, der hilft, ein Signal zu messen, das auf seine GND-Stromversorgung bezogen ist. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Er lässt sich einfach mit dem mitgelieferten Befestigungsclip in die Platte einbauen. Dank seiner geringen Kosten ist er gleichermaßen für Anwendungen mit hohem und niedrigem Volumen geeignet. Das Design des Plattenmessgerätegehäuses sorgt für Spritzwasserschutz mit der mitgelieferten Dichtung. Der vollständige Messwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 3 V dc und 7,5 V dc.Eigenschaften und VorteileDie Ziffernhöhe beträgt 9,75 mm Automatische Nullstellung Automatische Polarität Programmierbare Dezimaltrennzeichen LED-Hinterleuchtung Batterie-Entladungsanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenPräzisionsmessgerätesysteme Netzteilüberwachung Testboxen Anzeige für Frontplattenmontage Messung niedriger LeistungsspannungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
21.3mm
Ausschnitt-Breite:
34mm
Tiefe:
16mm
Versorgungsspannung:
6 → 15 V dc
Ziffernhöhe:
9,75 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 3990186, Automation, Prozessautomation, Lascar, SP400, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,42*
€ 40,96*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 29,18*
€ 43,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.