Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/3, G1/4, 1/4Zoll, Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/3, G1/4, 1/4Zoll, Zinklegierung
Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/3, G1/4, 1/4Zoll, Zinklegierung
Artikel-Nr.:
     108EL-3989170
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3363802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Steuerungsmechanismus = Hebel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 5/3
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = X30
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinklegierung
Durchflussrate max. = 965l/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Positionen = 3

Pneumatisches manuelles Regelventil von NorgrenDas pneumatische manuelle 5/3-Anschluss-Steuerventil Norgren X30 hat eine Gewindegröße von 1/4 Zoll G. Dieses Ventil wurde für den Einsatz mit Zylindern mit einer Bohrung von bis zu 50 mm für die meisten Anwendungen entwickelt. Es handelt sich um ein Hebelbetätigtes Hebelrückstellungsventil mit APB-Mittelstellung. Dieses Ventil ist für multidirektionale Durchfluss- und Zweifach-Versorgungsanwendungen geeignet. Hinweis: Aufgrund des Herstellerwechsels haben Ventile mit 3/2-Funktion jetzt ein geformtes Polymergehäuse (Fortron PPS), das das ältere Metallgehäuse ersetzt.Eigenschaften und VorteileHohe Durchflussleistung Für Frontplattenmontage geeignet Hergestellt aus leichtem, korrosionsbeständigem Material Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 965 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 70 °C.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Hebel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
5/3
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
X30
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Durchflussrate max.:
965l/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Positionen:
3
Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 1/4" pneumatisch betätigt, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil norgren, 3989170, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, X3363802, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,49*
€ 123,06*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 124,38*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 120,07*
€ 141,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 153,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,18*
€ 214,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200108
ab € 10,33*
Zubehör
k.A.
B202204
ab € 17,83*
Zubehör
k.A.
303003
ab € 0,98*
Zubehör
IMI Norgren
T40C2800
ab € 1,32*
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,96*
Zubehör
IMI Norgren
101250828 DIS
ab € 13,40*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.