Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Befestigungshaken Messing vernickelt Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Befestigungshaken Messing vernickelt Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3974847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3974847
EAN/GTIN:
     5056111996768
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Material = Stahl
Finish = Messing vernickelt

Winkelantriebshaken und Bilderhaken. Eine Auswahl von Winkelantriebshaken und Bilderhaken. Stahl mit Messingüberzug Komplett mit geeigneten Tafelstiften zur Befestigung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Finish:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Bilder-Haken, Bilderaufhänger, Bilderhaken, rs pro befestigungshaken, befestigungshaken, 3974847, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Winkelhaken, RS PRO, 510011, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Angle Drive Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,81*
€ 3,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,41*
€ 2,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,18*
€ 2,59
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,73*
€ 2,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.