Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3970283
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8135 060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Paarzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,07 mm²
Aderzahl = 10
AWG = 28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = RS-232
Außendurchmesser = 7.62mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Betriebsspannung = 30 V°C
Weitere Informationen:
Paarzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,07 mm²
Aderzahl:
10
AWG:
28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
RS-232
Außendurchmesser:
7.62mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Betriebsspannung:
30 V°C
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 10x0,22, alarmkabel, datenkabel belden, 3970283, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 8135060100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 7,882*
€ 10,21134*
5
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 14,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 10,21134*
€ 12,15149
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,80134*
€ 11,66359
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,28134*
€ 11,04479
pro Meter
ab 300 Meter
€ 9,002*
€ 10,71238
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 306,3402* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,68*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 66,28*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.