Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTI Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, Spanner, Torq-Set, TORX® BO, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MTI Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, Spanner, Torq-Set, TORX® BO, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl,
MTI Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, Spanner, Torq-Set, TORX® BO, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl,
MTI Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, Spanner, Torq-Set, TORX® BO, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl,
Artikel-Nr.:
     108EL-3966111
Hersteller:
     MTI
Herst.-Nr.:
     560-201
EAN/GTIN:
     5056111996201
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 32
Material/Stoff = CrV-Stahl

Lange Sicherheitsbits von MTI, 32-teilig. Dieser 32-teilige Satz mit professionellen Schraubendreherbits von MTI bietet robuste Bits für Leistung und lange Lebensdauer. Bits von MTI bestehen aus hochwertigem S2-Chrom-Vanadium-Stahl für außergewöhnlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, die einen sicheren Betrieb und eine hohe Drehmomentübertragung garantiert. Dieser Satz der am häufigsten verwendeten Bits ist ideal für alle, die ein großes Sortiment in einer praktischen Box mit Einsatz haben möchten. Eigenschaften und Vorteile: Große Auswahl von 75 mm langen Bits zur Bewältigung jeder Anwendung Lieferung mit einer praktischen Box mit Einsatz Hochwertiger S2-Chrom-Vanadium-Stahl Wärmebehandelt bis zu HRC 60 für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Anwendungen in der Automobilindustrie Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Sind diese Bits für Schlagwerkzeuge geeignet? Nein, dieser Satz wurde ausdrücklich für den Einsatz mit Handwerkzeugen konzipiert. Sie können bei unsachgemäßer Verwendung zu Schäden an Schrauben oder Werkzeugen führen. Was enthält der Satz? Der Satz enthält: Schlitz: 6 mm Kreuzschlitz: PH1, PH2 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Schlüssel: 4, 6, 8, 10 mm Torx-Bo: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H Ribe CS Sechskant: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Drehmomentsatz: TS6, TS8, TS10 TRI-WING: TW1, TW2, TW3, TW4 Lieferung komplett in einer Kunststoffbox mit Einsatz
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
32
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, bit- sortiment mti, 3966111, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, MTI, 560201, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.