Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-550E Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 15 l/min → 125 l/min Typ Betätigungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors FS-550E Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 15 l/min → 125 l/min Typ Betätigungselement
Gems Sensors FS-550E Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 15 l/min → 125 l/min Typ Betätigungselement
Artikel-Nr.:
     108EL-3957230
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     020-3497
EAN/GTIN:
     5059040084360
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 15 l/min
Durchflussrate max. = 125 l/min
Versorgungsspannung = 250 V
Rohrdurchmesserbereich = 1 Zoll
Verbindungstyp = 1 BSP
Druck max. = 55bar
Material = Messing
Betriebstemperatur min. = -18°C
Serie = FS-550E

GEMS Sensors DurchflussDer Durchflussschalter GEMS FS-550E hat eine Durchflussmenge von 15 l/min bis 125 l/min Dieser Schalter erkennt den Flüssigkeitsstrom in beide Richtungen, um den Durchfluss/die Bedingungen ohne Durchfluss zu überwachen. Der Drehflügel wird bei Einbau zugeschnitten, um die Schalterbetätigung bei Vorliegen der gewünschten Durchflussrate zu ermöglichen. Mit zunehmendem Durchfluss schwenkt die Schaufel aus dem Flüssigkeitsweg und erzeugt unabhängig von der Rohrgröße weniger als 200 MB Druckabfall.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1 Zoll Anschlussart ist 1 BSP Messinggehäuse mit Terminal Box elektrischer Verbindung Minimale Inline-Einschränkung Die Schaufel schwenkt, um sich mit zunehmendem Durchfluss aus dem Flüssigkeitsweg zu bewegen Die Betriebstemperatur beträgt maximal 150 °C. Maximaler Durchfluss wird durch den Rohrinnendurchmesser bestimmt Betriebsdruck: 55 bar Der Druckabfall beträgt 0,2 bar 1-poliger Umschalter, Schaltfunktion Montage R 1 Zoll Elektrischer Anschluss ist Terminal BoxAnwendungenKompressoren Wärmetauscher Turbinen Motor Heizungskessel Kühlgeräte Ventile Pumpen ReglerZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
15 l/min
Durchflussrate max.:
125 l/min
Versorgungsspannung:
250 V
Rohrdurchmesserbereich:
1 Zoll
Verbindungstyp:
1 BSP
Druck max.:
55bar
Material:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Serie:
FS-550E
Weitere Suchbegriffe: Strömungs-Sensor, betätigungselement ip65, betätigungselement, durchflusssensor gems, 3957230, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 0203497, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.