Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A
Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A
Artikel-Nr.:
     108EL-3953474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50RIA120
EAN/GTIN:
     5059040901704
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 50A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1490A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 19.2 x 17.35 x 42.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CmA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
50A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1490A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
19.2 x 17.35 x 42.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CmA
Weitere Suchbegriffe: 3953474, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS50RIA120, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,90*
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 18,15*
1 Tag
242
€ 14,99*
ab € 16,66*
€ 29,89*
1 Tag
162
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 32,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.