Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Greenpar Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3940642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337451-0
EAN/GTIN:
     5059040595712
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +165°C
Serie = Greenpar
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Silber

BNC-Steckverbinder, 50 Ohm, TE Connectivity – Löt-Jack mit Anbaugehäuse in professioneller Ausführung. BNC-Anbau-Löt-Jacks für Frontmontage, 50 Ohm, professionelle Ausführung, mit zusätzlichem Halt für das Kabel durch Frontplattenmontage-Sechskantmutter und D-förmigem Plattenausschnitt. Diese 50 Ohm Anbau-Buchsen mit Lötanschluss haben Messinggehäuse und -Kontakte, die mit einer Vielzahl von verschiedenen Beschichtungen und dielektrischen Materialien verfügbar sind; Details siehe Tabelle. Bestell-Nr. ; 394-0664 394-0664 und ; 680-7371 680-7371 sind isoliert haben ABS-Gehäuse, und Bestell-Nr. ; 680-7377 680-7377 hat auch einen Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Serie:
Greenpar
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 3940642, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113374510, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5464465
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.