Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Aluminium Wischergriff, Gelb, ø 31mm, L. 1.31m z.Verwend.mit Bürste Vikan, Schrubber Vikan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3904725
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Farbe = Gelb
Länge = 1.31m
Material = Aluminium
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 31mm
Zur Verwendung mit = Bürste Vikan, Schrubber Vikan

Besen-/Mopp-Stiel aus eloxiertem Aluminium. Größe: Ø 31 x 1300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
1.31m
Material:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
31mm
Zur Verwendung mit:
Bürste Vikan, Schrubber Vikan
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, Griff Fensterwischer, vikan gerätestiel aluminium, griff fensterwischer, vikan alu-stiel, 3904725, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 29356, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 16,64*
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,88*
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,85*
€ 29,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.