| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3883820 Herst.-Nr.: 67162 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tuchart = Handreinigungstücher Anwendung = Handreinigung Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Dose Tücher pro Packung = 50 Farbe = Weiß Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
Texturierte Handreinigungstücher. Robuste Tücher zum Reinigen schmutziger Hände an jedem Ort und zu jeder Zeit. In Hautreinigungsmitteln getränkte texturierte Reinigungstücher zum Reinigen der Hände in mobilen oder entfernten Anwendungen oder zur Verwendung vor Ort. Entfernt schwierigen Schmutz wie Öl, Fett, Harz, Klebstoff und DichtungsmittelHervorragende Schmutzentfernung mit der Scheuerseite des TuchsFeststoffaufnahme auf der glatten Seite des TuchsLieferung in Dosen Weitere Informationen: | | Tuchart: | Handreinigungstücher | Anwendung: | Handreinigung | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Dose | Tücher pro Packung: | 50 | Farbe: | Weiß | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, feuchtpflegetücher, 3883820, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, Mykal Industries, 67162, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| |