| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3883763 Herst.-Nr.: 67159 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tuchart = Kabeltücher Anwendung = Reinigung elektronischer Geräte Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Dose Tücher pro Packung = 150 Abmessungen = 250 x 300mm Farbe = Weiß Handelsname = DSI 5000 Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
Kabelreiniger Mykal Industries für elektrische AnwendungenDie Mykal Industries Tub aus 150 weißen Kabelreinigungstüchern hat eine Größe von 250 mm x 300 mm. Diese effektiven und sicheren Reiniger basieren auf der Leistung von Orange Öl. Die Wischtücher sind eine sichere Alternative zu chlorierten Lösungsmitteln ohne Ozonabbaupotenzial. Das Produkt verfügt über natürliche Systeme auf Lösungsmittelbasis mit langer Lebensdauer, niedrigem Dampfdruck und extrem niedriger VOC-Einstufung. Diese Tücher sind ein Ersatz für hochflüchtige oder giftige Reiniger wie chlorierte und aromatische Kohlenwasserstofflösungsmittel. Es kann direkt mit einem Tuch aufgetragen werden und ist für das Einweichen von Komponenten geeignet.Eigenschaften und VorteileWirksam gegen Lötflussmittel, Fette Keine Beeinträchtigung der meisten Kabelisolierungen oder Leiterplatten Hohe Durchschlagfestigkeit, sicher bei der Verwendung an elektrischen Geräten Entflammbar (siehe MSDS) LeistungsfähigAnwendungenElektrische Verbindungen Anschlüsse Schaltanlage Leiterplatten Elektrische Kabel Freileitungen Weitere Informationen: | | Tuchart: | Kabeltücher | Anwendung: | Reinigung elektronischer Geräte | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Dose | Tücher pro Packung: | 150 | Abmessungen: | 250 x 300mm | Farbe: | Weiß | Handelsname: | DSI 5000 | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, 3883763, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, Mykal Industries, 67159, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| |