Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3864201
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3864201
EAN/GTIN:
     5056111994504
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Breite = 57.8mm
Tiefe = 33.4mm
Höhe = 65mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Breite:
57.8mm
Tiefe:
33.4mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 3864201, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, RS PRO, RIQ0442H2, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,12*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 4,80*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.