Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss
RS PRO IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3864194
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3864194
EAN/GTIN:
     5056111994498
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Breite = 57.8mm
Tiefe = 33.4mm
Höhe = 65mm

RS Pro 2 A 250 V AC Einraststecker IEC-Filter 2-polig, Faston 1 SicherungSchützen Sie Ihre Stromkreise vor elektromagnetischen Störungen mit dem RS Pro IEC-Filter. Er verfügt über einen zweipoligen Ein/Aus-Schalter mit Snap-In-Montage und wird von der International Electrotechnical Commission (IEC) unterstützt, die globale Sicherheitsstandards für elektronische Produkte setzt. Die Einzelsicherungskomponente verfügt über einen Filter, um Rauschen von dem Gerät, mit dem sie verbunden ist, oder von umgebenden elektrischen Geräten zu absorbieren. Durch seine Fähigkeit zur Störungsreduzierung ist er ein nützliches vorbeugendes Werkzeug, das zum Schutz elektrischer Geräte vor Fehlfunktionen beiträgt. Das Gerät kann bei Temperaturen von -25 °C bis +85 °C betrieben werden und hat einen Leckstrom von 0,35 mA (Milliampere). IEC-Filter werden häufig in der Leistungs- und Elektronikindustrie sowie bei medizinischen und Fitnessgeräten wie Herzmonitoren eingesetzt. Dieser Filter erfüllt weltweite elektrische Sicherheitsstandards und ist von UL (Underwriters Laboratories) anerkannt. Es ist außerdem von CSA (Canadian Standards Association) und TÜV (Technischer Überwachungsverband oder TÜV-Verband Deutschland) zertifiziert.Eigenschaften und Vorteile• IEC-Filter • Anschlussmethode von Faston • Nennspannung: 250 V ac • Nennstrom von 2 A. • 2-poliger Stecker • Eine Sicherung • Betriebsfrequenz von 50 Hz, 60 Hz • Einrast-Montageart • Sicherungsgröße: 5 mm x 20 mm • Abmessungen: 65 mm x 57,8 mm x 33,4 Mm • Erfüllt IEC 950 und Überspannungskategorie II der IEC 664 • Komponente mit UL-Zulassung • CSA- und TÜV-zertifiziert • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Breite:
57.8mm
Tiefe:
33.4mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 3864194, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, RS PRO, RIQ0242H2, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,118*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.