Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Steuerleitung, 2-adrig x 0,33 mm² Weiß / 2,5 A, 305m, 22 AWG, ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden Steuerleitung, 2-adrig x 0,33 mm² Weiß / 2,5 A, 305m, 22 AWG, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     108EL-3827072
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7701NH.01305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
LSZH-Kabel
lszh kabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Weiß
Certification RPC = Dca
Außendurchmesser = 3.5mm
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)
Beilaufdraht = Nein

IEC 332-3C. Belden-Datenkabel. Ein Messtechnik- und Computerkabel für Datenübertragungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. LSZH-Mantel (schwer entflammbar/halogenfrei). 2 Paar. Beldfoil-Abschirmung
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Weiß
Certification RPC:
Dca
Außendurchmesser:
3.5mm
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Beilaufdraht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3827072, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Belden, 7701NH01305, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
304
Frei Haus
ab € 1,17474*
€ 1,48014*
5
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 1,48014*
€ 1,76137
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 1,43474*
€ 1,70734
pro Meter
ab 37500,002 Meter
€ 1,17474*
€ 1,39794
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 449,96256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.