Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2Ceb-Groupe Cae FHP Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 4 mm PVC, Außen-ø 10.2mm, L. 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3826063
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     FHP2400
EAN/GTIN:
     3660834044402
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 4 mm
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 10.2mm
Länge = 50m
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 0,2 mm

Professionelle FHP Lautsprecherkabel. Diese 2-adrigen Kabel dienen zum Anschließen von Lautsprecheranlagen. Sie können abhängig vom Querschnitt für lange und kurze Entfernungen verwendet werden. Diese Kabel verfügen über hohe mechanische Festigkeit und Flexibilität. Sie können für feste und mobile Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
4 mm
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
10.2mm
Länge:
50m
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 3826063, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, S2Ceb-Groupe Cae, FHP2400, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,87*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,2574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 386,26*
€ 459,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 381,01*
€ 453,40
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 363,93*
€ 433,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 339,53*
€ 404,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 312,87*
€ 372,32
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.