Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bastelmesser Set 50-teilig Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch mit 37 Klingen Kunststoff-Griff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bastelmesser Set 50-teilig Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch mit 37 Klingen Kunststoff-Griff
RS PRO Bastelmesser Set 50-teilig Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch mit 37 Klingen Kunststoff-Griff
Artikel-Nr.:
     108EL-3814874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3814874
EAN/GTIN:
     5056111993491
Suchbegriffe:
Balsa-Kantholz
Balsa-Vierkantholz
Bastelmesser
Grafikcutter
Messer Typ = Bastelmessersatz
Stückzahl = 50
Klingenform = Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch
Griff-Material = Kunststoff
Anzahl Klingen = 37

Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Der Super-Klebstoff ist aus Konformitätsgründen mit diesem Präzisionskit nicht mehr verfügbar. RS Pro-Präzisionsmessersatz. Ein RS Pro Präzisionsmessersatz. Dieser Handwerkskit enthält jedes Werkzeug, das Sie für empfindliche und anspruchsvolle Arbeiten benötigen, und macht diesen Präzisionsmessersatz sowohl für Holzarbeiten als auch für Hobbybastler geeignet und kann auf einer Vielzahl von Materialien verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Idealer Satz für Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Handwerkern Scharfe, leicht zu handhabende Handwerkmesser Vielzahl von Werkzeugen mit verschiedenen Klingen für alle Ihre Anforderungen an das Handwerk Austauschbare Schneidklingen Lieferung in einem praktischen Koffer aus hochwertigem Kunststoff Breite 170 mm, Höhe 35 mm, Länge 255 mm. Inhalt des Handmesser-Kits: -. 7 Griffe: 1 robuste Ausführung, 2 leichte Ausführung, 2 mittlere Beanspruchung und 2 Aufnahmehalter 37 verschiedene Klingen 5 Nadelpunkte Schleifstein. Verschiedene Klingen:. Klingen für leichte, mittlere und starke Beanspruchung, quadratisch, flach, abgerundet und diagonal. Alle sind austauschbar. Informationen zu Anwendungen. Ein großartiger Werkzeugsatz für Holzarbeiter oder Hobbybastler. Ideal für den Einsatz auf Holz, Pappe, Papier, Kunststoff, Stoff und Balsaholz. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Bastelmessersatz
Stückzahl:
50
Klingenform:
Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch
Griff-Material:
Kunststoff
Anzahl Klingen:
37
Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidesortiment, rs pro bastelmesser, balsa kantholz, 3814874, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, RS PRO, TK9000, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,45*
€ 82,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,92*
€ 82,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,11*
€ 78,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,29*
€ 72,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,15*
€ 66,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,22*
€ 59,76
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
0102
ab € 24,24*
Zubehör
Swann Morton
0120
ab € 24,20*
Zubehör
Swann Morton
0101
ab € 24,24*
Zubehör
Swann Morton
0103
ab € 24,37*
Zubehör
Swann Morton
0105
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.