Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 25.0mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 25.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3814830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3814830
EAN/GTIN:
     5056111993477
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Schlagfläche Material = Nylon
Kopfdurchmesser = 25.0mm

Weicher Hammer mit austauschbarer Stirnseite von RS Pro. Dieser weiche Hammer von RS PRO verfügt über einen Aschenholzgriff und austauschbare einschraubbare Nylonflächen. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen Präzision erforderlich ist oder bei denen die Möglichkeit einer Beschädigung einer Oberfläche eingeschränkt werden soll, z. B. bei der Arbeit mit weichen Metallen. Der weiche Hammer ist leicht und verfügt über einen stoßdämpfenden Aschenholzgriff, der Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten gewährleistet. Die Flächen sind so konzipiert, dass sie Verschleiß absorbieren und daher von Hand austauschbar sind. ; 381-4830 381-4830 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 0,5-lb-Hammer ; 547-868 547-868 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 1-lb-Hammer ; 381-4717 381-4717 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 0,5-lb-Hammer ; 547-874 547-874 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 1-lb-Hammer ; 732-612 732-612 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 1,5-lb-Hammer ; 732-656 732-656 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 2-lb-Hammer ; 732-640 732-640 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 2,75-lb-Hammer Eigenschaften und Vorteile Alle Größen haben Zelluloseaschengriffe Lieferung mit zwei aufschraubbaren Nylonflächen Verzahnung im verchromten Zinkkopf verhindert, dass sich die Flächen im Einsatz lösen Anwendungen Der Hammer mit weicher Schlagfläche wurde für starke Schläge ohne Beschädigung von Materialien oder Bedienern entwickelt und wird typischerweise bei der Montage und Positionierung von Präzisionsteilen und beim Formen von Metallblechen eingesetzt. Wenn es bei der Metallbearbeitung ein ästhetisches Problem gibt, ist es weniger wahrscheinlich, dass dieser weiche Hammer einen Service beschädigt oder verkratzt. Wenn Teile Kraft erfordern, ist dieser Präzisionshammer die beste Methode, um kontrollierte Kraft anzuwenden. Es ist auch ideal für den Einsatz mit Meißeln, um die Belastung des Benutzers zu reduzieren. Die Hämmer mit weicher Stirnseite werden häufig verwendet von: Mechaniker Techniker Klempner Was sind die Unterschiede zwischen PVC- und Nylonhammerflächen? Die Nylonfläche ist äußerst wasserbeständig und versprödet nicht und hält rauen Hämmerbehandlungen stand. Die weiche PVC-Oberfläche ist außerdem sehr widerstandsfähig und stoßdämpfend und ideal für den Einsatz an empfindlicheren und empfindlichen Teilen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schlagfläche Material:
Nylon
Kopfdurchmesser:
25.0mm
Weitere Suchbegriffe: 3814830, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 76708NF, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547868
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,98*
Zubehör
RS Pro
600818
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.