Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ700, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 230V ac, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SYJ700, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 230V ac, Magnet/Feder-betätigt
SMC SYJ700, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 230V ac, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-3808992
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ712-4DZ-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039842971
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = SYJ700
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 230V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 490.75NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.3VA
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

24 V Ventil benötigt einen Steckverbinder-Stecker Typ L ; 234-5743 234-5743. G1/8 SYJ700/7000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ700- und 7000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. 110 V und 220 V Ventil wird mit DIN-Steckverbinder geliefert Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
SYJ700
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
230V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
490.75NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.3VA
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3808992, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ7124DZ01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.