Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Hydrometer / 1.1g/ml 1g/ml, 0,002 g/ml mit Skalierung, L. 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brannan Hydrometer / 1.1g/ml 1g/ml, 0,002 g/ml mit Skalierung, L. 250mm
Brannan Hydrometer / 1.1g/ml 1g/ml, 0,002 g/ml mit Skalierung, L. 250mm
Brannan Hydrometer / 1.1g/ml 1g/ml, 0,002 g/ml mit Skalierung, L. 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3805072
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     10/404/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer nach BS 718
Hydrometer BS 718
Standard-Aräometer
standard aräometer
Spezifische Gravitation max. = 1.1g/ml
Spezifische Gravitation min. = 1g/ml
Auflösung = 0,002 g/ml
Skalierung = Ja
Länge = 250mm
Betriebstemperatur max. = 20°C

B.S. 718 Hydrometer. Universal-Hydrometer für den Einsatz bei 20 °C (68 °F) kalibriert. Abgestuft zur Messung der relativen Dichte/spezifischen Dichte.
Weitere Informationen:
Spezifische Gravitation max.:
1.1g/ml
Spezifische Gravitation min.:
1g/ml
Auflösung:
0,002 g/ml
Skalierung:
Ja
Länge:
250mm
Betriebstemperatur max.:
20°C
Weitere Suchbegriffe: 3805072, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Hydrometer, Brannan, 104040, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hydrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.