Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Hydrometer / 1°SG 0.8°SG, 0,002 SG mit Skalierung, L. 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brannan Hydrometer / 1°SG 0.8°SG, 0,002 SG mit Skalierung, L. 290mm
Brannan Hydrometer / 1°SG 0.8°SG, 0,002 SG mit Skalierung, L. 290mm
Brannan Hydrometer / 1°SG 0.8°SG, 0,002 SG mit Skalierung, L. 290mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3805038
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     10/501/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
Spezifische Gravitation max. = 1°SG
Spezifische Gravitation min. = 0.8°SG
Auflösung = 0,002 SG
Skalierung = Ja
Länge = 290mm
Betriebstemperatur max. = 15.6°C

Große Auswahl an Modellen. Dichte (g/ml) eingestellt bei 20 °C, Serie M100. Abgestuft zur Messung der relativen Dichte/spezifischen Dichte.
Weitere Informationen:
Spezifische Gravitation max.:
1°SG
Spezifische Gravitation min.:
0.8°SG
Auflösung:
0,002 SG
Skalierung:
Ja
Länge:
290mm
Betriebstemperatur max.:
15.6°C
Weitere Suchbegriffe: 3805038, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Hydrometer, Brannan, 105010, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hydrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.