| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3793963 Herst.-Nr.: P36S101 EAN/GTIN: 5059045694984 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 10 Montageart = SMD Kontaktmaterial = Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Drehschalter Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch = 10000Operations Betriebstemperatur max. = +90°C Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperaturbereich = -30 → +90°C Nennspannung = 24V dc
Flache codierte In-Line-Drehschalter. P36THR1-Ausführungen besitzen nach links abgewinkelte Anschlussklemmen mit 5,08 mm (L508). Gegen Lötflussmittel geschützt und waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 V dc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperatur: -30 bis +90 °C Positive Klinke Löttemperatur: max. 340 °C für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 10 | Montageart: | SMD | Kontaktmaterial: | Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Drehschalter | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 24 V dc | Lebensdauer mechanisch: | 10000Operations | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +90°C | Nennspannung: | 24V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 3793963, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, P36S101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |