Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig 10P, Kontakte vergoldet 100 mA @ 24 V dc, bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3793929
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     P36101
EAN/GTIN:
     5059045495710
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 10P
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +90°C

Flache codierte In-Line-Drehschalter. P36THR1-Ausführungen besitzen nach links abgewinkelte Anschlussklemmen mit 5,08 mm (L508). Gegen Lötflussmittel geschützt und waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 V dc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperatur: -30 bis +90 °C Positive Klinke Löttemperatur: max. 340 °C für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
10P
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +90°C
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 3793929, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, P36101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.