Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3793834
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     PT65701L508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Bronze vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Nennspannung = 24V dc

Löttemperatur: max. 340 °C das für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s. Dreh-Codierschalter. Gegen Flussmittel abgedichtet und im Prozess waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 Vdc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Positiver Federrückzug Vergoldete Kontakte Ausführungen für Durchsteck- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Bronze vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Nennspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 3793834, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, PT65701L508, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
U651
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.