Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 7pF bis 100pF 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-378906
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280907015
EAN/GTIN:
     5059040879379
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Serie = BFC2
Spannung = 200V dc
Dielektrikum = PTFE
Gehäuse-Form = 015
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 14 x 11.5 x 9.2mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 9.2mm
Länge = 14mm
Kapazitäts-Bereich = 7 → 100pF
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie 809, 200 V DC. Funktionen. - Hochtemperaturausführung - Gehäuseabmessungen: 6 mm x 8 mm x 9 mm - für ein Grundraster von 2,54 mm - Top- und Bodeneinstellung - Rundkopf - Montage: Radial. Anwendungen. - Antennen - Impedanzanpassung von Stromkreisen Medizinbereich - HF - zur Feineinstellung in professionellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
BFC2
Spannung:
200V dc
Dielektrikum:
PTFE
Gehäuse-Form:
015
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
14 x 11.5 x 9.2mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
9.2mm
Länge:
14mm
Kapazitäts-Bereich:
7 → 100pF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, radial kondensator 200v, 378906, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Vishay, BFC280907015, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,18*
€ 383,3942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,69*
€ 335,2111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,65*
€ 292,3235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,15*
€ 282,2085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,54*
€ 262,4426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.