Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gR, 25A, 500V ac, 50 kA, E27 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3770601
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B216109
EAN/GTIN:
     4086500004225
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii
Strom = 25A
Sicherungsgröße = DII
Primary Keyword = DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse = gR
Gewindegröße = E27
Ausschaltvermögen = 50 kA
Gehäusematerial = Keramik

VDE 0636 und DIN49360 / 49515. DIAZED-Sicherungen, Größe DII/ DIII - Typ gR. Geeignet für 3-phasige Anwendungen Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
DII
Primary Keyword:
DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse:
gR
Gewindegröße:
E27
Ausschaltvermögen:
50 kA
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770601, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, B216109, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,52*
5
€ 5,46*
ab € 4,402*
€ 6,222*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,70*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 6,85*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.