Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gR, 2A, 500V ac, 50 kA, E27 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3770538
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z212542
EAN/GTIN:
     4086500003389
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii
Strom = 2A
Sicherungsgröße = DII
Betriebsspannung = 500V ac
Betriebsklasse = gR
Gewindegröße = E27
Ausschaltvermögen = 50 kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusematerial = Keramik

VDE 0636 und DIN49360 / 49515. DIAZED-Sicherungen, Größe DII/ DIII - Typ gR. Geeignet für 3-phasige Anwendungen Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
DII
Betriebsspannung:
500V ac
Betriebsklasse:
gR
Gewindegröße:
E27
Ausschaltvermögen:
50 kA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770538, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, Z212542, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,1865*
€ 21,5565*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,78*
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 27,23*
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 30,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,26*
€ 37,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.