Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DIII, Anwendungsbereich gG, 63A, 500V, E33 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DIII, Anwendungsbereich gG, 63A, 500V, E33 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-3770522
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R215088
EAN/GTIN:
     4086500054244
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Strom = 63A
Sicherungsgröße = DIII
Betriebsspannung = 500V
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E33
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Adapter Farbe = Kupfer
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. D-Sicherung (DIAZED) Typ gL/gG – Ferraz Shawmut. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Sicherungsgröße:
DIII
Betriebsspannung:
500V
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E33
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Adapter Farbe:
Kupfer
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770522, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, R215088, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,08*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,37*
3 Tage
409
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8648*
€ 1,3748*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETI
DIIIGAUGEKIT
ab € 5,61*
Zubehör
ETI
2323016
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.